詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RW-200

品名 : 1/2"DR/5-17mm/132mm [HEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TBT4L09H
〈セット内容〉 [HEX]ビットソケット9個組 差込角 1/2”(12.7㎜)
対辺 5・6・7・8・9・10・12・14・17mm 全長 132mm
ソケットホルダー(10個用)付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:18現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0440ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top