品番 : EA618RW-217
品名 : 1/2"DR/17x132mm [HEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-17L |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 17mm | 全長 | 132mm |
| 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
