品番 : EA618RW-212
品名 : 1/2"DR/12x132mm [HEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-12L |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 12mm | 全長 | 132mm |
| 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
