詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RW-205

品名 : 1/2"DR/ 5x132mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT4-05L
対辺 5mm 全長 132mm
差込角 1/2”
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 01:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0440ページ
バリエーション一覧
EA618RW-200 1/2"DR/5-17mm/132mm [HEX]ビットソケットセット
EA618RW-205 1/2"DR/ 5x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-206 1/2"DR/ 6x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-207 1/2"DR/ 7x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-208 1/2"DR/ 8x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-210 1/2"DR/10x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-212 1/2"DR/12x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-214 1/2"DR/14x132mm [HEX]ビットソケット
EA618RW-217 1/2"DR/17x132mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top