品番 : EA618SA-102
品名 : 1/2"DR/10個組 ソケットセット(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| セット内容 | 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm(10個組) | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 40~46mm | 材質 | ステンレス(SUS420) |
| 12ポイント | |||
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。 | |||
| 内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。 | |||
| 優れた延性と靭性を備えています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 05:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0368ページ 0425ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

