品番 : EA618SA-110
品名 : 1/2"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | 差込角 | 1/2” |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 10 | 外径(mm) | 24 |
全長(mm) | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/14 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0374ページ 0431ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA618SA-122です。