品番 : EA618SA-114
品名 : 1/2"DR/14mm ソケット(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 14mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | φ24mm | 全長 | 40mm |
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 80g |
| 12ポイント | |||
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| 弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。 | |||
| 優れた延性と靭性を備えています。 | |||
| 内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/05 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0368ページ 0425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
