詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SA-126

品名 : 1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS420) 差込角 1/2”
対辺(mm) 26 外径(mm) 30
全長(mm) 43
追加説明
カタログ価格

7,590 (税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 13:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0374ページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA618SA-108 1/2"DR/ 8mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-110 1/2"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-112 1/2"DR/12mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-113 1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-114 1/2"DR/14mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-116 1/2"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-117 1/2"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-118 1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-119 1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-120 1/2"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-121 1/2"DR/21mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-122 1/2"DR/22mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-123 1/2"DR/23mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-124 1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-125 1/2"DR/25mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-126 1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-127 1/2"DR/27mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-128 1/2"DR/28mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-129 1/2"DR/29mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-130 1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-132 1/2"DR/32mm ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA618SA-122です。
  • ※画像は、EA618SA-122です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top