品番 : EA618SA-117
品名 : 1/2"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS420) | 差込角 | 1/2” |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 17 | 外径(mm) | 25 |
全長(mm) | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/13 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0381ページ 0441ページ |
拡大
※画像は、EA618SA-122です。