品番 : EA618SA-120
品名 : 1/2"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 20 | 外径(mm) | 26 |
| 全長(mm) | 42 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0374ページ 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA618SA-122です。
