詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SD-102

品名 : 3/4"DRx1・1/8" ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BB40-1-1/8
差込角 3/4”(19.05㎜) 対辺(インチ) 1・1/8”
外径 40mm 全長 53mm
重量 250g
12ポイント
追加説明
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0441ページ

代替品

EA618DF-10
  • 品番

    EA618DF-10

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA618SD-101 3/4"DRx1・1/16" ソケット
EA618SD-102 3/4"DRx1・1/8" ソケット
EA618SD-103 3/4"DRx1・3/16" ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S(in):1-1/8\nD1:40㎜   D2:34㎜\nH:21㎜   L:53㎜   e:32㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top