品番 : EA618DF-10
品名 : 3/4"DRx1・1/8" ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405A-1.1/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-1/8” |
| その他詳細は添付の仕様書でご確認下さい。 | |||
| 外径 | 41mm | 全長 | 53mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/05 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
