詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DF-5

品名 : 3/4"DRx 7/8" ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6405A-7/8
差込角 3/4” 対辺 7/8”
その他詳細は添付の仕様書でご確認下さい。
外径 32mm 全長 50mm
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/27 11:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0473ページ

代替品

EA618DJ-22
バリエーション一覧
EA618DF-2 3/4"DRx 3/4" ソケット
EA618DF-4 3/4"DRx13/16" ソケット
EA618DF-5 3/4"DRx 7/8" ソケット
EA618DF-6 3/4"DRx15/16" ソケット
EA618DF-8 3/4"DRx 1" ソケット
EA618DF-9 3/4"DRx1・1/16" ソケット
EA618DF-10 3/4"DRx1・1/8" ソケット
EA618DF-11 3/4"DRx1・3/16" ソケット
EA618DF-12 3/4"DRx1・1/4" ソケット
EA618DF-13 3/4"DRx1・5/16" ソケット
EA618DF-14 3/4"DRx1・3/8" ソケット
EA618DF-15 3/4"DRx1・7/16" ソケット
EA618DF-16 3/4"DRx1・1/2" ソケット
EA618DF-17 3/4"DRx1・9/16" ソケット
EA618DF-18 3/4"DRx1・5/8" ソケット
EA618DF-19 3/4"DRx1・11/16"ソケット
EA618DF-20 3/4"DRx1・3/4" ソケット
EA618DF-21 3/4"DRx1・13/16"ソケット
EA618DF-22 3/4"DRx1・7/8" ソケット
EA618DF-23 3/4"DRx1・15/16"ソケット
EA618DF-24 3/4"DRx 2" ソケット
EA618DF-25 3/4"DRx2・1/16" ソケット
EA618DF-26 3/4"DRx2・1/8" ソケット
EA618DF-27 3/4"DRx2・3/16" ソケット
EA618DF-28 3/4"DRx2・1/4" ソケット
EA618DF-29 3/4"DRx2・5/16 ソケット
EA618DF-30 3/4"DRx2・3/8" ソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top