品番 : EA618DF-4
品名 : 3/4"DRx13/16" ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405A-13/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 13/16” |
その他詳細は添付の仕様書でご確認下さい。 | |||
外径 | 31mm | 全長 | 50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/27 11:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |
代替品
![]() |
|