品番 : EA618DF-12
品名 : 3/4"DRx1・1/4" ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405A-1.1/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-1/4” |
その他詳細は添付の仕様書でご確認下さい。 | |||
外径 | 44.5mm | 全長 | 57mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/27 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |