品番 : EA618DF-11
品名 : 3/4"DRx1・3/16" ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405A-1.3/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-3/16” |
その他詳細は添付の仕様書でご確認下さい。 | |||
外径 | 42mm | 全長 | 55mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 06:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
代替品
|