品番 : EA618DF-25
品名 : 3/4"DRx2・1/16" ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405A-2.1/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 2-1/16” |
その他詳細は添付の仕様書でご確認下さい。 | |||
外径 | 71mm | 全長 | 72mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,880 円(税抜)/ 8,668 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/24 06:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
代替品
|