品番 : EA618SD-103
品名 : 3/4"DRx1・3/16" ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BB40-1-3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05㎜) | 対辺(インチ) | 1・3/16” |
| 外径 | 42mm | 全長 | 54mm |
| 重量 | 280g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/06 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0441ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618SD-101 3/4"DRx1・1/16" ソケット |
| EA618SD-102 3/4"DRx1・1/8" ソケット |
| EA618SD-103 3/4"DRx1・3/16" ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

