詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SN-1

品名 : 1"DR/ 6個 ソケットホルダー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 EHBA806A
差込角 1”(25.4㎜) クリップ数 6
高さ(mm) 35.7 奥行(mm) 28.4
全長(mm) 338.5 重量(g) 321
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
底部マグネット付(※垂直面に固定はできません)
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
RoHS2対応品(10物質)
【ご注意】
・地面と垂直な面には取付けできません。
・ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 05:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0441ページ
バリエーション一覧
EA618NR-16 1/4"DR/10個 ソケットホルダー
EA618PZ-17 3/8"DR/10個 ソケットホルダー
EA618RZ-17 1/2"DR/10個 ソケットホルダー
EA618SE-1 3/4"DR/ 8個 ソケットホルダー
EA618SN-1 1"DR/ 6個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 使用例\n※ソケットは別売です。
  • H:35.7㎜   A:28.4㎜   L:338.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top