詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VK

品名 : 1/2"DR/7個組 クロウフットレンチセット(ロング)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 VCLS470
差込角 1/2” サイズ 19・22・24・27・30・32・36mm(7個組)
材質 ニッケルクロムメッキ 重量 1500g
紙箱入り
追加説明
カタログ価格

37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 00:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0467ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top