品番 : EA618VK-19
品名 : 1/2"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VCL4019 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 19mm |
| ヘッド幅 | 36mm | 有効長 | 65mm |
| 全長 | 86mm | 材質 | ニッケルクロムメッキ |
| 重量 | 147g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/04 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
