品番 : EA618VK-32
品名 : 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VCL4032 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 32mm |
| ヘッド幅 | 56mm | 有効長 | 65mm |
| 全長 | 93mm | 材質 | ニッケルクロムメッキ |
| 重量 | 218g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/10 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
