詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VK-27

品名 : 1/2"DRx27mm クロウフットレンチ(ロング)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 VCL4027
差込角 1/2” 対辺 27mm
ヘッド幅 50mm 有効長 65mm
全長 91.5mm 材質 ニッケルクロムメッキ
重量 207g
追加説明
カタログ価格

5,420 (税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/22 14:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618VK-19 1/2"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VK-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VK-27 1/2"DRx27mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VK-30 1/2"DRx30mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VK-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VK-36 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • B:50mm  b:28mm  H:12mm\nl:65mm  L:91.5mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top