品番 : EA618WL
品名 : 3/8"DR [+ -]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 〈セット内容〉 | (+)ドライバービットソケット×3 (-)ドライバービットソケット×2 レール、クリップ |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | (+)ドライバービットソケット | ・サイズ×全長: #2×46mm #3×46mm #4×52.4mm |
| (-)ドライバービットソケット | ・刃幅×刃厚: 6.4×1.2mm 9.5×1.5mm ・全長:47.6mm |
材質 | ドライバービットソケット:スチール |
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
