詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WL-13A

品名 : 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット

仕様

差込角 3/8” 刃幅×刃厚 (-)9.5×1.5mm
ビット長 25.8mm ソケット直径 17.5mm
全長 47.6mm 材質 スチール
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

6,090 (税抜)/ 6,699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 20:28現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618WL-11A 3/8"sqx6.4mm [-]ビットソケット
EA618WL-12A 3/8"sqx8.0mm [-]ビットソケット
EA618WL-13 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット
EA618WL-13A 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top