品番 : EA618WL-12A
品名 : 3/8"sqx8.0mm [-]ビットソケット
仕様
| 差込角 | 3/8” | 刃幅×刃厚 | 7.9×1.4mm |
|---|---|---|---|
| ビット長 | 25.8mm | ソケット直径 | 17.5mm |
| 全長 | 47.6mm | 材質 | スチール |
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターンを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618WL-11A 3/8"sqx6.4mm [-]ビットソケット |
| EA618WL-12A 3/8"sqx8.0mm [-]ビットソケット |
| EA618WL-13 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット |
| EA618WL-13A 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
