品番 : EA618WL-13
品名 : 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット
仕様
| 差込角 | 3/8” | 刃幅×刃厚 | 9.5×1.5mm |
|---|---|---|---|
| ビット長 | 25.8mm | ソケット直径 | 17.5mm |
| 全長 | 47.6mm | 材質 | スチール |
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/19 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618WL-11A 3/8"sqx6.4mm [-]ビットソケット |
| EA618WL-12A 3/8"sqx8.0mm [-]ビットソケット |
| EA618WL-13 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット |
| EA618WL-13A 3/8"DRx9.5mm [-]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大

