品番 : EA618XF-1
品名 : 1/2"DRx270mm スピンナーハンドル
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 差込角 | 1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 270mm | 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) |
| 重量 | 610g | ||
| ヘッド部は7箇所での角度設定が可能です。 | |||
| ローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618XF-1 1/2"DRx270mm スピンナーハンドル |
| EA618XF-2 1/2"DR/420mm スピンナーハンドル |
| EA618XF-3 1/2"DRx609mm スピンナーハンドル |
| EA618XF-4 1/2"DRx458mm スピンナーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
