詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XF-3

品名 : 1/2"DRx609mm スピンナーハンドル

仕様

差込角 1/2” 全長 609mm
材質 スチール(クロムメッキ仕上げ)
ローレット加工
ヘッド部は7箇所での角度設定が可能です。
追加説明
カタログ価格

22,200 (税抜)/ 24,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 13:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0394ページ
バリエーション一覧
EA618XF-1 1/2"DRx270mm スピンナーハンドル
EA618XF-2 1/2"DR/420mm スピンナーハンドル
EA618XF-3 1/2"DRx609mm スピンナーハンドル
EA618XF-4 1/2"DRx458mm スピンナーハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top