詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618XF-4

品名 : 1/2"DRx458mm スピンナーハンドル

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 1/2”(12.7mm)
ハンドル仕様 ポリッシュ(磨き) 全長 457mm
材質 合金鋼(クロムメッキ)
ヘッド部は180°の範囲で7段階角度調整可能
ハンドルはオイルなどが付着した手でも力を伝えやすいローレット加工
追加説明
カタログ価格

21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA618XF-1 1/2"DRx270mm スピンナーハンドル
EA618XF-2 1/2"DR/420mm スピンナーハンドル
EA618XF-3 1/2"DRx609mm スピンナーハンドル
EA618XF-4 1/2"DRx458mm スピンナーハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top