品番 : EA618ZD-10
品名 : 3/8"DRx10mm 超ロングソケット
仕様
| 対辺(mm) | 10 | 外径(mm) | 14.4 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 120 | 差込角 | 3/8” |
| 6ポイント | |||
| 120mmのロングソケットで、より深いところまで届く | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
