品番 : EA618ZD-6
品名 : 3/8"DRx 6mm 超ロングソケット
仕様
| 対辺(mm) | 6 | 外径(mm) | 9.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 120 | 差込角 | 3/8” |
| 120mmのロングソケットで、より深いところまで届く | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
