詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ZD-8

品名 : 3/8"DRx 8mm 超ロングソケット

仕様

対辺(mm) 8 外径(mm) 12.3
全長(mm) 120 差込角 3/8”
6ポイント
120mmのロングソケットで、より深いところまで届く
追加説明
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 03:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA618ZD-6 3/8"DRx 6mm 超ロングソケット
EA618ZD-7 3/8"DRx 7mm 超ロングソケット
EA618ZD-8 3/8"DRx 8mm 超ロングソケット
EA618ZD-10 3/8"DRx10mm 超ロングソケット
EA618ZD-11 3/8"DRx11mm 超ロングソケット
EA618ZD-12 3/8"DRx12mm 超ロングソケット
EA618ZD-13 3/8"DRx13mm 超ロングソケット
EA618ZD-14 3/8"DRx14mm 超ロングソケット
EA618ZD-16 3/8"DRx16mm 超ロングソケット
EA618ZD-17 3/8"DRx17mm 超ロングソケット
EA618ZD-18 3/8"DRx18mm 超ロングソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top