品番 : EA619LB-1A
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)
ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | P2285Z |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-EAL | 差込角 | 1/4” |
| ソケット(6角) | 4・4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm | (+)ビットソケット | #1・#2・#3 |
| (-)ビットソケット | 5.5・6.5mm | Hexビットソケット | 3・4・5・6mm |
| ラチェットハンドル | 114mm | エクステンションバー | 50・150mm |
| クイックスピンナー | 18mm | ボールジョイント | 29.9mm |
| 材質 | SCM素材 | 総重量 | 660g |
| ケースサイズ | 245(W)×45(D)×122(H)mm | ||
| セット内容26点 | |||
| ソケット全長は最短の物で14mm、ラチェットハンドルも先端幅は20.5mmと大変コンパクトなセットです。 | |||
| プラスチックケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0454ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
