品番 : EA619MA-1A
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4285Z |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 差込角 | (1/2”) |
対辺(mm) | 8・10・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32(15個組) | ラチェットハンドル | 253mm |
クイックスピンナー | 33.5mm | ユニバーサルジョイント | 55.8mm |
エクステンションバー | 125・150mm | スピンナーハンドル | 430mm |
材質 | クロモリブデン鋼(SCM435) | 総重量 | 4800g |
ケースサイズ | 445(W)×50(D)×190(H)mm | ||
メタルケース入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 11:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
拡大