品番 : EA619MB-30
品名 : 1/2"DRx30mm [Z-EAL]ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400MZ-30 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 対辺 | 30mm |
外径 | 38.1mm | 全長 | 31mm |
差込角 | 1/2”(12.7mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 15:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0472ページ |
拡大
※画像はEA619MB-17です。