品番 : EA619MB
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(Z-EAL)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS4400MZ/10 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 〈セット内容〉 | 10個組 |
差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺(mm) | 10・12・13・14・17・1921・22・24・27 |
全長 | 26~30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 15:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0472ページ |
拡大