品番 : EA619MB-10
品名 : 1/2"DRx10mm [Z-EAL]ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400MZ-10 |
---|---|---|---|
シリーズ | Z-EAL | 対辺 | 10mm |
外径 | 15mm | 全長 | 26mm |
差込角 | 1/2”(12.7mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 06:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0472ページ |
拡大
※画像はEA619MB-17です。