品番 : EA620G-37
品名 : 3/4"/37.0mm ラウンドパンチユニット
スパナで穴あけ可能
仕様
| 穴あけサイズ | 37.0mm | 穴あけ可能板厚 | 軟鋼3.0mm |
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ | 3/4” | 使用できる材質 | 軟鋼・アルミニウム・ファイバーグラス・プラスチック |
| 重量 | 545g | ||
| パンチしたカスは半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/05 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0231ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
