詳細表示

このページのURL:

品番 : EA620G-47

品名 : 3/4"/47.0mm ラウンドパンチユニット

スパナで穴あけ可能

仕様

穴あけサイズ 47.0mm 穴あけ可能板厚 軟鋼3.0mm
ボルトサイズ 3/4” 使用できる材質 軟鋼・アルミニウム・ファイバーグラス・プラスチック
重量 862g
パンチしたカスは半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。
追加説明
カタログ価格

35,500 (税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/05 19:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0231ページ
バリエーション一覧
EA620G-28.3 3/4"/28.3mm ラウンドパンチユニット
EA620G-32.5 3/4"/32.5mm ラウンドパンチユニット
EA620G-34.6 3/4"/34.6mm ラウンドパンチユニット
EA620G-37 3/4"/37.0mm ラウンドパンチユニット
EA620G-40.5 3/4"/40.5mm ラウンドパンチユニット
EA620G-43.2 3/4"/43.2mm ラウンドパンチユニット
EA620G-47 3/4"/47.0mm ラウンドパンチユニット
EA620G-49.6 3/4"/49.6mm ラウンドパンチユニット
EA620G-50.8 3/4"/50.8mm ラウンドパンチユニット
EA620G-61.5 3/4"/61.5mm ラウンドパンチユニット
EA620G-64 3/4"/64.0mm ラウンドパンチユニット
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • パンチしたぬきカスは半分にわれます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top