品番 : EA620G-40.5
品名 : 3/4"/40.5mm ラウンドパンチユニット
スパナで穴あけ可能
仕様
ボルトサイズ | 3/4” | 穴あけ可能板厚 | 軟鋼3.0mm |
---|---|---|---|
穴あけサイズ | 40.5mm | 使用できる材質 | 軟鋼・アルミニウム・ファイバーグラス・プラスチック |
重量(g) | 545 | ||
スパナ等で穴あけができるパンチャーです。 | |||
パンチしたカスは半分に割れるので、簡単に取り除くことができます。 | |||
スパナで穴あけ可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 07:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0234ページ |
拡大