詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626BA-1

品名 : 19-25mm プーリンググリップ

電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時に使用します

仕様

作業引張強度(kN) 1.93 ケーブルサイズ(mm) φ19~25
メッシュ長(mm) 305
スチール製
ケーブルの端がアクセスする時に。
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ

代替品

EA626J-3
  • 品番

    EA626J-3

  • コメント

    作業引張強度、メッシュ長などの違い

バリエーション一覧
EA626BA-1 19-25mm プーリンググリップ
EA626BA-4 38-44mm プーリンググリップ
EA626BA-8 76-89mm プーリンググリップ
EA626BA-9 89-101mmプーリンググリップ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top