詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626BA-9

品名 : 89-101mmプーリンググリップ

電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時に使用します

仕様

作業引張強度(kN) 10.7 ケーブルサイズ(mm) φ89~101
メッシュ長(mm) 559
スチール製
ケーブルの端がアクセスする時に。
追加説明
カタログ価格

6,020 円(税抜)/ 6,622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0235ページ

代替品

EA626BA-21
  • 品番

    EA626BA-21

  • コメント

    中間型になります。

バリエーション一覧
EA626BA-1 19-25mm プーリンググリップ
EA626BA-4 38-44mm プーリンググリップ
EA626BA-8 76-89mm プーリンググリップ
EA626BA-9 89-101mmプーリンググリップ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top