品番 : EA626BA-21
品名 : 89-101mmプーリンググリップ(中間型)
ケーブルの中間より引っ張る事ができます
仕様
| 作業引張強度(kN) | 8.90 | ケーブルサイズ(mm) | φ89~101 |
|---|---|---|---|
| メッシュ長(mm) | 610 | ||
| スチール製 | |||
| ケーブルの中間より引張る事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/23 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
