品番 : EA626BA-14
品名 : 25-31mm プーリンググリップ(中間型)
ケーブルの中間より引っ張る事ができます
仕様
| 作業引張強度(kN) | 2.52 | ケーブルサイズ(mm) | φ25~31 |
|---|---|---|---|
| メッシュ長(mm) | 305 | ||
| スチール製 | |||
| ケーブルの中間より引張る事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/02 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|

