品番 : EA626BA-17
品名 : 44-51mm プーリンググリップ(中間型)
ケーブルの中間より引っ張る事ができます
仕様
作業引張強度(kN) | 5.63 | ケーブルサイズ(mm) | φ44~51 |
---|---|---|---|
メッシュ長(mm) | 406 | ||
スチール製 | |||
ケーブルの中間より引張る事ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 23:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0239ページ |
代替品
|