詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626BA-12

品名 : 16-19mm プーリンググリップ(中間型)

ケーブルの中間より引っ張る事ができます

仕様

作業引張強度(kN) 1.33 ケーブルサイズ(mm) φ16~19
メッシュ長(mm) 203
スチール製
ケーブルの中間より引張る事ができます。
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/07 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ

代替品

EA626GC-19
バリエーション一覧
EA626BA-12 16-19mm プーリンググリップ(中間型)
EA626BA-13 19-25mm プーリンググリップ(中間型)
EA626BA-14 25-31mm プーリンググリップ(中間型)
EA626BA-17 44-51mm プーリンググリップ(中間型)
EA626BA-18 51-63mm プーリンググリップ(中間型)
EA626BA-19 64-76mm プーリンググリップ(中間型)
EA626BA-20 76-89mm プーリンググリップ(中間型)
EA626BA-21 89-101mmプーリンググリップ(中間型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top