詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626GC-19

品名 : 16 - 19mm ケーブルグリップ(中間型)

ケーブルの中間に取り付け、途中で引張る事ができます

仕様

ケーブルの中間に取付、途中で引張る事ができます。
作業引張強度 1.6kN ケーブルサイズ φ16~19mm
メッシュ長 203mm
スチール製
アイ長さ(mm) 177.8 重量(g) 50
引っ張るケーブルの種類 軽くて真っ直ぐなケーブルに使用します。 グリップの種類 亜鉛メッキしたスチールを網目に一重で織って作られています。
引っ張りあげる物の端が利用できない場合に中間から引っ張る時の補助として使用します。
ロッドを引き抜くことで、ケーブルから簡単にはずせます。
グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/11/04 23:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0236ページ
バリエーション一覧
EA626GC-16 13 - 16mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-19 16 - 19mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-25 19 - 25mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-32 25 - 32mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-38 32 - 38mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-44 38 - 44mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-51 44 - 51mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-64 51 - 64mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-76 64 - 76mm ケーブルグリップ(中間型)
EA626GC-89 76 - 89mm ケーブルグリップ(中間型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top