品番 : EA626GC-64
品名 : 51 - 64mm ケーブルグリップ(中間型)
ケーブルの中間に取り付け、途中で引張る事ができます
仕様
| 作業引張強度 | 8.0kN | ケーブルサイズ | φ51~64mm |
|---|---|---|---|
| メッシュ長 | 482mm | アイ長さ | 254mm |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 重量 | 500g |
| 引っ張りあげる物の端が利用できない場合に中間から引っ張る時の補助として使用します。 | |||
| ロッドを引き抜くことで、ケーブルから簡単にはずせます。 | |||
| 軽作業向きの取り回しが良いシングル編グリップ | |||
| ※グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,900 円(税抜)/ 33,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 05:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
