品番 : EA626GC-76
品名 : 64 - 76mm ケーブルグリップ(中間型)
ケーブルの中間に取り付け、途中で引張る事ができます
                            仕様
| ケーブルの中間に取付、途中で引張る事ができます。 | |||
| 作業引張強度 | 9.7kN | ケーブルサイズ | φ64~76mm | 
|---|---|---|---|
| メッシュ長 | 508mm | ||
| スチール製 | |||
| アイ長さ(mm) | 254 | 重量(g) | 590 | 
| 引っ張るケーブルの種類 | 軽くて真っ直ぐなケーブルに使用します。 | グリップの種類 | 亜鉛メッキしたスチールを網目に一重で織って作られています。 | 
| 引っ張りあげる物の端が利用できない場合に中間から引っ張る時の補助として使用します。 | |||
| ロッドを引き抜くことで、ケーブルから簡単にはずせます。 | |||
| グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 19:04現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            